MILLER ELECTRIC 907664エンジン駆動の溶接機ガス13HP
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
アイテム価格 | エンジン駆動溶接機 |
アンペア数の範囲 | 60〜195 |
深さ | 31-19 / 64」 |
エンジンブランド | ケーラー |
燃料タイプ | ガス |
高さ | 24 51 / 64 " |
HP | 13 |
相 | 1 |
出力 | 62,000W |
定格出力CC / DC | 185A @ 25V、20% |
開始タイプ | 電気 |
幅(Width) | 20 39 / 64 " |
船の重量(kg) | 144.45 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 55.88 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。