MILLER ELECTRIC 907505ボブキャット3フェーズ
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
アイテム価格 | エンジン駆動溶接機 |
アンペア数の範囲 | 40〜275 |
補助電源(1相) | 11,000W ピーク - 9500 連続 |
深さ | 45-1 / 2」 |
エンジンブランド | 23HPスバルEH65 |
燃料タイプ | ガス |
高さ | 28 " |
HP | 23 |
OCV | 80 |
相 | 3 |
定格出力CC / DC | 250 V で 25 A、100% デューティ サイクル |
定格出力CV / DC | 250 V で 28 A、100% デューティ サイクル |
開始タイプ | 電気 |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 231.33 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8502200070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。