入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接ノズル |
材料 | 銅 |
形式 | スプールガン |
タイプ | ノズル |
UPC | 642147541512 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8515902000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボア径 | 材料 | サイズ | 形式 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199613 | 5 / 8 " | 真鍮 | で5 / 8 | スプールガン | ねじ込む | ¥6,003 | ||
198855 | 5 / 8 " | 銅 | で5 / 8 | ラフネック | ねじ込み式(300 / 400A) | ¥12,543 | ||
199618 | 5 / 8 " | 銅 | で5 / 8 | ラフネック | ノズルのねじ込み(500A) | ¥7,760 | ||
169724 | 1 / 2 " | 銅 | 1 / 2 " | Mシリーズ | 1/8くぼみ | ¥6,362 | ||
169725 | 5 / 8 " | 銅 | 5 / 8 " | Mシリーズ | 1/8くぼみ | ¥7,441 | ||
169727 | 5 / 8 " | 銅 | 5 / 8 " | Mシリーズ | 1/8スティックアウト | ¥6,419 | ||
226190 | - | 銅 | - | Mシリーズ | フラックスコア | ¥2,885 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。