MILLER BY HONEYWELL X10010 ルーフ アンカー ポスト 長さ 18 インチ、D 8-3/5 インチ
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
アイテム価格 | ルーフアンカーポスト |
に添付します | 金属被覆屋根 |
Dリング素材 | ステンレス鋼 |
深さ | 8-3 / 5」 |
長さ | 18 " |
材料 | ステンレス鋼/アルミニウム |
抗張力 | 5000ポンド |
重量容量 | 310ポンド |
幅(Width) | 15.25 " |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 66.29 |
船幅(cm) | 44.96 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。