デイトンプレフィルター
形式 | モデル | フィルター効率 | フレーム | メディアエリア | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HNP7 | - | 有り | - | 1" | 12x16x1 | 12 " | 16 " | ¥7,792 | |
B | 2HPB3 | - | 有り | - | 17.875 " | 5/16x13-7/16x17-7/8 | 5 / 16 " | 13.437 " | ¥5,890 | |
C | 2HPC1 | - | 有り | - | 12.75 " | 2-3/16x9-1/16x12-3/4 | 2.187 " | 9 1 / 16 " | ¥102 | |
D | 2HPD6 | - | いいえ | - | 6-15 / 16」 | 1/2x4-3/4x6-15/16 | 1 / 2 " | 4.75 " | ¥992 | |
E | 2HPE2 | - | いいえ | - | 10-15 / 16」 | 5-7/16x5/16x10-15/16 | 5.437 " | 5 / 16 " | ¥811 | |
F | 2HNT4 | 25%に30 | いいえ | 7-1 / 2平方フィート | 21.75 " | 21-3/4x2x21-3/4 | 21.75 " | 2 | ¥4,719 | |
G | 2HNT8 | 30%に35 | 有り | 11平方フィート | 12.25 " | 12-1/4x2x12-1/4 | 12.25 " | 2" | ¥4,109 | |
H | 2HNT9 | 80%に85 | 有り | 22平方フィート | 12.25 " | 12-1/4x2x12-1/4 | 12.25 " | 2" | ¥11,300 |
プレフィルター
Dayton プレフィルターは、ほこり、菌類、糸くず、カビ、植物の胞子、花粉、煙の粒子を捕捉するために使用されます。 光触媒酸化 (PCO) フィルターは、UV 放射と二酸化チタン媒体を使用して細菌、カビ、ウイルスをノックダウンします。 25 ~ 30%、30 ~ 35%、および 80 ~ 85% のフィルタ効率オプションで利用可能なこれらのプレフィルタの範囲からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 春のプランジャー
- コンベヤーHスタンド
- ドックはしご
- スロープ
- ホットドッグローラー スチーマーとブロイラー
- スイッチ
- エンジン
- ホイストとトロリー
- 自動車のクリーニング/外観
- 実験器具
- PARKER 粒子除去、ポリエステルフェルトフィルターバッグ
- WESCO クロームメッキワイヤーシェルフアクセサリー
- APPLETON ELECTRIC ケーブルプルスイッチ
- APPROVED VENDOR トライクローバー互換同心レデューサー
- SPEARS VALVES スケジュール80PVCフランジカットインキット、FKMガスケット
- BALDOR MOTOR IEC フレーム モーター、B5 フランジ、三相、メートル法
- MARTIN SPROCKET 組立式フライト、直径 24 インチ
- GREENLEE ホールソー
- ARO バルブプレート
- MORSE DRUM サービスキット