入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレフィルター |
フィルター効率 | 25%に30 |
フレーム | いいえ |
メディアエリア | 7-1 / 2平方フィート |
公称深さ | 21.75 " |
公称フィルターサイズ | 21-3/4x2x21-3/4 |
公称高さ | 21.75 " |
公称幅 | 2 |
UPC | 190735220344 |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | フィルター効率 | フレーム | メディアエリア | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HNP7 | - | 有り | - | 1" | 12x16x1 | 12 " | 16 " | ¥7,792 | ||
2HNT8 | 30%に35 | 有り | 11平方フィート | 12.25 " | 12-1/4x2x12-1/4 | 12.25 " | 2" | ¥4,109 | ||
2HNT9 | 80%に85 | 有り | 22平方フィート | 12.25 " | 12-1/4x2x12-1/4 | 12.25 " | 2" | ¥11,300 | ||
2HPB3 | - | 有り | - | 17.875 " | 5/16x13-7/16x17-7/8 | 5 / 16 " | 13.437 " | ¥5,890 | ||
2HPC1 | - | 有り | - | 12.75 " | 2-3/16x9-1/16x12-3/4 | 2.187 " | 9 1 / 16 " | ¥102 | ||
2HPD6 | - | いいえ | - | 6-15 / 16」 | 1/2x4-3/4x6-15/16 | 1 / 2 " | 4.75 " | ¥992 | ||
2HPE2 | - | いいえ | - | 10-15 / 16」 | 5-7/16x5/16x10-15/16 | 5.437 " | 5 / 16 " | ¥811 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。