MILLER BY HONEYWELL X10002 ルーフ アンカー ポスト 長さ 26 インチ、D 9-5/9 インチ
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
アイテム価格 | ルーフアンカーポスト |
に添付します | スタンディングシーム屋根、11.75〜24インチ |
Dリング素材 | ステンレス鋼 |
深さ | 9-5 / 9」 |
長さ | 26 " |
材料 | ステンレス鋼/アルミニウム |
抗張力 | 5000ポンド |
重量容量 | 310ポンド |
幅(Width) | 15 3 / 5 " |
船の重量(kg) | 12.31 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 66.29 |
船幅(cm) | 44.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。