MILLER BY HONEYWELL RA30-1/ ルーフアンカー 幅 3-1/2 インチ、長さ 7 インチ
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
アイテム価格 | ルーフアンカー |
Dリング素材 | 鋼 |
長さ | 7" |
材料 | 鋼 |
重量容量 | 310ポンド |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 2.21 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8479909496 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。