入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ルーフアンカー |
に添付します | 木材 |
色 | ステンレス鋼 |
深さ | 8" |
長さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
抗張力 | 5000ポンド |
重量容量 | 310ポンド |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 7326908588 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。