MILLER BY HONEYWELL X10030 ルーフ アンカー 長さ 23 インチ、幅 16 インチ、奥行き 15 インチ
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
アイテム価格 | ルーフアンカー |
に添付します | 膜屋根 |
Dリング素材 | メッキ鋼 |
深さ | 15 " |
長さ | 23 " |
材料 | ステンレス鋼 |
抗張力 | 5000ポンド |
重量容量 | 310ポンド |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 11.43 |
船高(cm) | 29.46 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 44.7 |
HSコード | 8479909496 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。