入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ショルダーワッシャー |
色 | ブラック |
終了 | ナチュラル |
ボルトサイズに適合 | #10 |
内部径 | 0.201 " |
長さ | 0.05 " |
材料 | ナイロン6/6 |
外径 | 0.281 " |
肩径 | 0.437 " |
肩の厚さ | 0.050 " |
温度 | -40から185 F |
タイプ | ショートバレル |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 3926904590 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。