定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO 100 RNCM-060-2X 彫刻ツール | AA7VTU 16R904

MICRO 100 RNCM-060-2X 彫刻ツール

在庫あり
アイテム:AA7VTU モデル: RNCM-060-2X相互参照:16R904

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,489 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボーリングバー彫刻家
角度90度
切断方向右手
終わりダブル
終了AlTiNコーティング
カットの長さ8 mm
材料炭化物
シャンク径6 mm
形状コニカルポイント
分割長57 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.11
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)1.11
HSコード8207703060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル角度終わり終了カットの長さシャンク径価格
MICRO 100 RNC-125-1 彫刻ツール | AA7VRG 16R852 RNC-125-190度単発講座コーティングされていない3 / 8 "1 / 8 "¥4,607
MICRO 100RNC-125-13彫刻ツール| AA7VRH 16R853 RNC-125-1390度単発講座コーティングされていない3 / 8 "1 / 8 "¥6,387
MICRO 100RNC-125-2彫刻ツール| AA7VRJ 16R854 RNC-125-290度ダブルコーティングされていない3 / 8 "1 / 8 "¥6,200
MICRO 100RNC-125-23彫刻ツール| AA7VRK 16R855 RNC-125-2390度ダブルコーティングされていない3 / 8 "1 / 8 "¥7,499
MICRO 100RNC-187-1彫刻ツール| AA7VRL 16R856 RNC-187-190度単発講座コーティングされていない7 / 16 "3 / 16 "¥6,474
MICRO 100RNC-187-13彫刻ツール| AA7VRM 16R857 RNC-187-1390度単発講座コーティングされていない7 / 16 "3 / 16 "¥6,787
MICRO 100RNC-187-2彫刻ツール| AA7VRN 16R858 RNC-187-290度ダブルコーティングされていない7 / 16 "3 / 16 "¥7,715

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO 100 RNCM-060-2X 彫刻ツール
¥10,489 /単価