定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO 100 QTHM-520L クイック チェンジ ツール ホルダー メトリック - スチール | AA8FZY 18E368

MICRO 100 QTHM-520L クイックチェンジツールホルダー メトリック - スチール

在庫あり
アイテム: AA8FZY モデル:QTHM-520L相互参照:18E368

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥45,030 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ツールホルダー
全体の長さ(Overall Length)5.8 "
シャンク0.312 "
シャンク径20 mm
形式メトリック
タイプクイックチェンジツールホルダー

発送情報:

船の重量(kg) 0.22
船高(cm)2.86
船の長さ(cm)14.92
船幅(cm)2.86
HSコード8466100175
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)シャンクシャンク径形式タイプ価格
MICRO 100QTH-85クイックチェンジツールホルダー-スチール| AA8FWV 18D988 QTH-852.75 "0.187 "0.5 "インチクイックチェンジツールホルダー¥28,802
MICRO 100QTH-85Lクイックチェンジツールホルダー-スチール| AA8FWW 18D989 QTH-85L5.8 "0.187 "0.5 "インチクイックチェンジツールホルダー¥39,270
MICRO 100QTH-86クイックチェンジツールホルダー-スチール| AA8FWX 18D990 QTH-862.75 "0.25 "0.5 "インチクイックチェンジツールホルダー¥28,802
MICRO 100QTH-86Lクイックチェンジツールホルダー-スチール| AA8FWY 18D991 QTH-86L5.8 "0.25 "0.5 "インチクイックチェンジツールホルダー¥39,270
MICRO 100QTH-105クイックチェンジツールホルダー-スチール| AA8FWZ 18D992 QTH-1052.75 "0.187 "0.625 "インチクイックチェンジツールホルダー¥31,539
MICRO 100QTH-105Lクイックチェンジツールホルダー-スチール| AA8FXA 18D993 QTH-105L5.8 "0.187 "0.625 "インチクイックチェンジツールホルダー¥41,892
MICRO 100QTH-106クイックチェンジツールホルダー-スチール| AA8FXB 18D994 QTH-1062.75 "0.25 "0.625 "インチクイックチェンジツールホルダー¥31,420

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO 100 QTHM-520L クイックチェンジツールホルダー メトリック - スチール
¥45,030 /単価