入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツールホルダー |
全体の長さ(Overall Length) | 5.8 " |
シャンク | 0.187 " |
シャンク径 | 0.625 " |
形式 | インチ |
タイプ | クイックチェンジツールホルダー |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 2.86 |
船の長さ(cm) | 14.92 |
船幅(cm) | 2.86 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク | シャンク径 | 形式 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QTH-85 | 2.75 " | 0.187 " | 0.5 " | インチ | クイックチェンジツールホルダー | ¥28,802 | |
QTH-85L | 5.8 " | 0.187 " | 0.5 " | インチ | クイックチェンジツールホルダー | ¥39,270 | |
QTH-86 | 2.75 " | 0.25 " | 0.5 " | インチ | クイックチェンジツールホルダー | ¥28,802 | |
QTH-86L | 5.8 " | 0.25 " | 0.5 " | インチ | クイックチェンジツールホルダー | ¥39,270 | |
QTH-105 | 2.75 " | 0.187 " | 0.625 " | インチ | クイックチェンジツールホルダー | ¥31,539 | |
QTH-106 | 2.75 " | 0.25 " | 0.625 " | インチ | クイックチェンジツールホルダー | ¥31,420 | |
QTH-106L | 5.8 " | 0.25 " | 0.625 " | インチ | クイックチェンジツールホルダー | ¥41,892 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。