アイテム価格 | エクステンションワンド |
インレット | 1/4 "MNPT |
長さ | 48 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 フロー | 6.0 gpm |
最大流体温度 | 210度F |
マックス。 圧力 | 6000のプサイ |
アウトレット | 1/4 "MNPT |
船の重量(kg) | 1.02 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 122.17 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。