METRO 3060NC ワイヤーシェルフ スチール 250 ポンド棚の容量
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
アイテム価格 | ワイヤーシェルフ |
調整タイプ | スプリットスリーブ |
容量 | 250ポンド |
色 | シルバー |
深さ | 30 " |
終了 | クロム |
唇の高さ | 1" |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 24.49 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 7323999080 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。