METRO A1836NS 調節可能な産業用ワイヤーシェルフ - 5 個パック
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
アイテム価格 | ワイヤーシェルフ |
色 | ナチュラル |
深さ | 18 " |
終了 | 洗練された |
材料 | ステンレス鋼 |
棚容量 | 800ポンド |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 17.64 |
船高(cm) | 20.96 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 9403908020 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。