MERSEN FERRAZ OTM4 速断ミゼットヒューズ、250V、4A、1 極
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 速断型ミゼットヒューズ |
AC電圧定格 | 250V |
アンプ | 4A |
ボディ材質 | 紙素材 |
定格電流 | 4A |
直径 | 0.41 " |
フレーム型 | OTM |
ヒューズクラス | ミゼット |
長さ | 1.5 " |
取り付け | クリップ |
Number of Poles | 1 |
速度 | 即効性の |
電圧 | 250V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 1.04 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。