入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
アンプ | 12A |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 12A |
直径 | 0.41 " |
フレーム型 | ATDR |
ヒューズクラス | クラスCC |
長さ | 1.5 " |
取り付け | クリップ |
Number of Poles | 1 |
速度 | 時間遅延 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 1.04 |
プロダクト | モデル | アンプ | 定格電流 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATDR1 | 1A | 1A | 時間遅延ヒューズ | ¥2,219 | ||
ATDR1 / 2 | 0.5A | - | 時間遅延ヒューズ | ¥3,835 | ||
ATDR1 / 4 | 0.25A | - | ヒューズ | ¥3,835 | ||
ATDR10 | 10A | - | ヒューズ | ¥2,219 | ||
ATDR1-1 / 2 | 1.5A | - | ヒューズ | ¥2,219 | ||
ATDR1-1 / 4 | 1.25A | - | ヒューズ | ¥2,219 | ||
ATDR1-1 / 8 | 1.125A | - | ヒューズ | ¥2,219 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。