入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングベルト |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | 不織布 |
バッキング材 | ナイロン |
バッキングウェイト | X |
色 | 青 |
グレード | 非常に細かい |
グリット | 360 |
長さ | 42 " |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 0.95 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 6805300000 |
モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
08834194017 | 48 " | 2" | ¥6,700 | |
08834194020 | 60 " | 2" | ¥8,072 | |
08834194011 | 20.5 " | 3 / 4 " | ¥1,164 | |
08834194059 | 48 " | 6" | ¥10,242 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。