入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐熱手袋 |
コーティング | コーティングされていない |
色 | ホワイト |
カフ | ガントレット |
生地の重量 | 24オンス |
長さ | 12.5 " |
ライナー材料 | ほうれんそう |
材料 | ほうれんそう |
マックス。 温度 | 300度F |
サイズ | L |
親指のスタイル | ストレート |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 6216003200 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | カフ | 生地の重量 | 長さ | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9124K | ニット | 24オンス | 10.5 | 250度F | ¥879 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。