入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐熱手袋 |
色 | ホワイト |
カフ | ニット |
カット | クルート |
生地の重量 | 24オンス |
長さ | 10.5 |
ライナー材料 | ほうれんそう |
材料 | ほうれんそう |
マックス。 温度 | 250度F |
サイズ | L |
親指のスタイル | ストレート |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 6216003800 |
プロダクト | モデル | カフ | 生地の重量 | 長さ | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9124G | ガントレット | 24オンス | 12.5 " | 300度F | ¥983 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。