入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブレーキ付きデュアルホイールボルト穴スイベルキャスター |
ブレーキの種類 | トータルロック |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリオレフィン |
フレーム仕上げ | 磨かれた亜鉛 |
負荷定格 | 220ポンド |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 2 |
全体の高さ | 3 15 / 16 " |
レースウェイ | ダブルボール硬化 |
幹径 | 1/2 "ボルト穴 |
ステムタイプ | 中空キングピン |
温度。 範囲 | -45度から180度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 3" |
ホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
ホイールの幅 | 1" |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8716905035 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。