入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トータルロック付き双輪自在キャスター |
ブレーキの種類 | トータルロック |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスター製品グループ | トータルロック付きスイベルキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリプロピレン |
デュロメータ | 70ショアA |
フレーム仕上げ | 亜鉛 |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 1-5/8 x 1-31/32" |
負荷定格 | 200ポンド |
ロックタイプ | トータルロック |
取付ボルト径 | 5 / 16 " |
装着タイプ | プレート |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 2 |
外側のボルト穴の間隔 | 2 x 2-13 / 32 " |
全体の高さ | 2 29 / 32 " |
プレートサイズ | 2-5 / 8 x 3 " |
プレート型 | A |
レースウェイ | ダブルボール |
温度。 範囲 | -45度から180度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 2" |
ホイール素材 | TPRゴム |
ホイールの幅 | 1 21 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.58 |
船高(cm) | 6.67 |
船の長さ(cm) | 7.39 |
船幅(cm) | 11.91 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。