入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピードコントロールバルブ |
調整 | つまみ |
ボディ材質 | 無電解ニッケルメッキ真ちゅうとPBT |
ボディサイズ | 3 / 8 " |
接続 | NPTxチューブ |
Flow | でる |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
圧力範囲 | 14.5から145へのpsi |
形式 | 肘 |
温度。 範囲 | 23度から140度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8481200080 |
プロダクト | モデル | ボディサイズ | Flow | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AS2211F-N02-11SA | 1 / 4 " | In | 1 / 4 " | ¥2,904 | ||
AS3211F-N03-11SA | 3 / 8 " | In | 3 / 8 " | ¥3,589 | ||
AS4211F-N04-11SA | 1 / 2 " | In | 1 / 2 " | ¥3,629 | ||
AS2201F-N02-11SA | 1 / 4 " | でる | 1 / 4 " | ¥2,921 | ||
AS4201F-N04-11SA | 1 / 2 " | でる | 1 / 2 " | ¥3,646 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。