NELSON STUD WELDING INC. 101-010-344-G1000 溶接スタッド、Cfl タイプ、3/8-16 スレッド サイズ、1-1/4 インチ長、1000Pk
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
アイテム価格 | フルスレッド溶接スタッド |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | ステンレス18-8 |
ねじ山の方向 | RH |
ねじの長さ | 1.25 " |
番手 | 3 / 8-16 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | CFL |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 7318155030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 頭径 | 頭の高さ | アイテム価格 | 頭の下の長さ | 材料 | ねじ山の方向 | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-010-322-G100 | シンプルスタイル | - | - | フルスレッド溶接スタッド | - | ステンレス18-8 | RH | 1.125 " | ¥17,074 | ||
101-015-114-G100 | 無し | - | - | 溶接スタッド | - | 無し | 右手 | 5 / 8 " | ¥13,979 | ||
101-010-317-G1000 | シンプルスタイル | - | - | フルスレッド溶接スタッド | - | ステンレス18-8 | RH | 7 / 8 " | ¥127,500 | ||
101-010-322-G1000 | シンプルスタイル | - | - | フルスレッド溶接スタッド | - | ステンレス18-8 | RH | 1.125 " | ¥138,280 | ||
101-015-114-G1000 | 無し | - | - | 溶接スタッド | - | 無し | 右手 | 5 / 8 " | ¥130,631 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。