アイテム価格 | パーク/フロントターンライト |
色 | アンバー |
定格電流 | 190mA |
深さ | 4-1 / 5」 |
ランプ寿命 | 100,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 5 3 / 10 " |
材料 | ポリカーボネート |
装着タイプ | グロメット |
球根の数 | 15 |
形状 | 長方形 |
終了タイプ | PL-3コネクタ |
タイプ | 15ダイオード |
ボルト電球 | 12.8 |
幅(Width) | 3 2 / 5 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 13.34 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。