入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDコネクタ |
色 | ホワイト、ブラック |
コネクタ タイプ | 2ピン |
長さ | 6" |
最大電圧 | 14 |
最大ワイヤーの組み合わせ | 2 |
最大ワイヤーサイズ | 18 AWG |
最小ワイヤーの組み合わせ | 2 |
最小ワイヤーサイズ | 18 AWG |
タイプ | 直角 |
ワイヤータイプ | PVC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 色 | コネクタ タイプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M50900 | 赤、黒、白 | 3ピン | 12 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。