MAUDLIN PRODUCTS MSD062-10スロット付きシム、交換用パック、D .062 x 5 x 5インチ、PK 10
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スロットシム |
長さ | 5" |
材料 | 302 / 304ステンレス鋼 |
個数 | 10個。 |
スロット幅 | 1 5 / 8 " |
厚さ | 0.062 " |
幅(Width) | 5" |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 個数 | ロックウェル硬度 | スロット幅 | 気性 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD001-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 1.625 " | フルハード | 0.025 mm | +/- 0.0001 " | ¥14,201 | |
MSD002-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 1.625 " | フルハード | 0.051 mm | +/- 0.0001 " | ¥12,456 | |
MSD003-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 1.625 " | フルハード | 0.076 mm | +/- 0.0002 " | ¥12,526 | |
MSD004-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 1.625 " | フルハード | 0.102 mm | +/- 0.0002 " | ¥11,447 | |
MSD005-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 1.625 " | フルハード | 0.127 mm | +/- 0.0003 " | ¥12,456 | |
MSD010-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 1.625 " | フルハード | 0.254 mm | +/- 0.0005 " | ¥19,401 | |
MSD015-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 1.625 " | フルハード | 0.381 mm | +/- 0.0005 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。