入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブロックアウト |
色 | レッド |
ハンドルサイズに適合 | 3/8 "から4" |
パイプサイズに適合 | 3/8 "から4" |
高さ | 11.5 " |
材料 | PVC / HDPE |
最大南京錠の数 | 5 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
幅(Width) | 12.75 " |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 色 | ハンドルサイズに適合 | 幅(Width) | パイプサイズに適合 | 高さ | 材料 | 最大南京錠の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3068 | 70度から350度F | レッド/ブラック | 1/4 "から4" | 2.75 " | 1/4 "から4" | 2" | スチール/アルミニウム | 1 | ¥11,077 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。