入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブロックアウト |
色 | レッド/ブラック |
ハンドルサイズに適合 | 1/4 "から4" |
パイプサイズに適合 | 1/4 "から4" |
高さ | 2" |
長さ | 6" |
材料 | スチール/アルミニウム |
最大南京錠の数 | 1 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 9 / 32 " |
温度。 範囲 | 70度から350度F |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 色 | ハンドルサイズに適合 | 幅(Width) | パイプサイズに適合 | 高さ | 材料 | 最大南京錠の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
468L | -40度から250度F | レッド | 3/8 "から4" | 12.75 " | 3/8 "から4" | 11.5 " | PVC / HDPE | 5 | ¥8,631 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。