MASTER APPLIANCE AH-301ヒートブロワー300f10a 47 Cfm
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
アイテム価格 | ヒートブロワー |
風量 | CFM 47 |
アンペアAC | 10 |
発熱体材料 | マイカ絶縁 |
電源 | 電気 |
スイッチタイプ | 3ポジショントグル |
温度設定 | 固定の |
温度範囲 | 300度F |
電圧 | 120 |
出力 | 1200 |
船の重量(kg) | 3.16 |
船高(cm) | 28.45 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 37.85 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。