MASTER APPLIANCE AH-752ヒートブロワー750f9.4a 47 Cfm
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
アイテム価格 | ヒートブロワー |
風量 | CFM 47 |
アンペアAC | 9.4 |
発熱体材料 | コイル状ワイヤー |
電源 | 電気 |
スイッチタイプ | ロッカー(Rocker) |
温度設定 | 固定の |
温度範囲 | 750度F |
UPC | 635705101570 |
電圧 | 230 |
出力 | 2160 |
船の重量(kg) | 3.32 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 37.85 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。