入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒートブロワー |
風量 | CFM 47 |
アンペアAC | 18 |
発熱体材料 | マイカ絶縁 |
電源 | 電気 |
スイッチタイプ | 3ポジショントグル |
温度設定 | 固定の |
温度範囲 | 750度F |
UPC | 013161163729 |
電圧 | 120 |
出力 | 2160 |
船の重量(kg) | 3.49 |
船高(cm) | 26.16 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 8419899580 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。