定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MASON5C133アイソレーターの振動| AE3BVF

MASON 5C133 アイソレータ振動

在庫あり
アイテム:AE3BVF モデル:5C133

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥33,611 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格フロアマウント防振装置
ボルトサイズ1/2 x 4 "
容量範囲500〜750ポンド
偏向0.75〜1.12インチ
ディメンションA5.75 "
寸法H5.625 "
高さ5.625 "
アイソレータタイプ
春の色ホワイト
幅(Width)2.75 "

発送情報:

船の重量(kg) 3.15
船高(cm)13.21
船の長さ(cm)19.05
船幅(cm)7.62
HSコード8487900080
原産国TH

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)ボルトサイズディメンションA寸法G寸法H次元J高さアイテム価格価格
MASON4C875アイソレータの振動| AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "フロアマウント防振装置¥3,701
MASON4C876アイソレーターの振動| AD6WKJ 4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "フロアマウント防振装置¥4,018
MASON4C877アイソレーターの振動| AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "フロアマウント防振装置¥5,225
MASON4C955アイソレーターの振動| AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "フロアマウント防振装置¥3,886
MASON4C961アイソレーターの振動| AD6WMB 4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "フロアマウント防振装置¥5,380
MASON4C988アイソレーターの振動| AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "フロアマウント防振装置¥5,446
MASON4C989アイソレーターの振動| AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "フロアマウント防振装置¥5,397

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MASON 5C133 アイソレータ振動
¥33,611 /単価