MASON
1958 年に設立され、米国ニューヨーク州ホーポージに本社を置く Mason Industries は、エンジニアリング、建築、HVAC のさまざまな用途における音響および振動制御用のマテリアル ハンドリング製品を製造しています。 続きを読む
フィルタ
マテリアルハンドリング
マテリアルハンドリング フィルタ
マウントと振動制御全ラインナップを見る
フロアマウント防振装置 ポンプ、コンプレッサー、変圧器、その他の振動機械とともに使用して、騒音と振動を低減し、性能を向上させます。 地震帯用の耐震および風振動アイソレータも利用可能
ハンガーマウント防振装置 1000 rpm以上で動作する配管、ダクト、吊り下げられた機器から表面または構造物への騒音と振動の伝達を低減するゴム製ブラッシングを備えたスプリングおよびネオプレンアイソレータ
防振パッド ワークショップや実験室で使用するための滑り止め表面を備えた防振パッドと機械レベリングマウントは、ボルト締めなしで機械を水平にし、小さな振動や衝撃から保護します
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Mason Industries MPN は、同等の Klein Tools、Westward、および Wright Tools モデル番号への個別の参照をクロスさせています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Mason Industries 製品が利用可能です。
発送
これらの Mason Industries 製品はサイズが小さいです。 一部の商品は配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
よくある質問
防振パッドを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
適切な防振パッドを選択するには、機器の耐荷重、振動周波数、振幅、機器の種類、設置場所の環境条件など、さまざまな要素を考慮する必要があります。
Mason Industries レベリング マウント パッドの温度範囲は?
これらのパッドは、華氏-20度から140度の温度範囲内で動作します。
Mason Industries のハンガー マウント防振装置はどのように取り付けられていますか?
アイソレータは通常、吊り下げロッドまたはケーブルを介して頭上の支持構造に接続されています。 その後、取り付けブラケットまたはプレートを使用して機器をアイソレータに取り付けます。 インストール手順は、すべての製品に付属しています。
Mason Industries のフロアマウント防振装置は、どのようなタイプの機器をサポートできますか?
これらのフロアマウント防振装置は、コンプレッサー、HVAC 機器、ポンプ、発電機など、機械システムの幅広い用途で使用できます。
詳細はこちら
- ラボ機器
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- 騒音コントロール
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- pHメーター
- 六角頭ラグネジ
- 超音波洗浄機の付属品
- ディスクパッドフェースプレートとハブ
- 床および電気キックスペースヒーター
- WEILER 3 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大4500 RPM
- TENNSCO 穴あき工業用棚
- TENNSCO 人間工学的ワークベンチ
- BUNTING BEARINGS 鋳物スラストワッシャー
- EAZYPOWER ミニマウントポイントセット
- MILLER BY HONEYWELL ハーネス
- VESTIL ステンレスロッカー LOCKシリーズ
- CASH VALVE プッシャーポスト
- ABUS 26 円盤南京錠
- ROTOZIP ドリル