入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアマウント防振装置 |
容量範囲 | 40〜75ポンド |
カラーマーク | グリーン |
偏向 | 0.20〜0.40インチ |
高さ | 1.5 " |
アイソレータタイプ | ネオプレン |
幅(Width) | 1.62 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | TH |
モデル | 幅(Width) | ボルトサイズ | ディメンションA | 寸法G | 寸法H | 次元J | 高さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C875 | 1.62 " | - | - | - | - | - | 1.5 " | フロアマウント防振装置 | ¥3,701 | |
4C876 | 1.62 " | - | 15.875 " | 15.75 " | 16.25 " | 28.375 " | 1.5 " | フロアマウント防振装置 | ¥4,018 | |
4C877 | 2 5 / 16 " | - | - | - | - | - | 1.875 " | フロアマウント防振装置 | ¥5,225 | |
4C961 | 2 5 / 16 " | 5 / 16 " | - | - | - | - | 1.875 " | フロアマウント防振装置 | ¥5,380 | |
4C988 | 2 5 / 16 " | - | - | - | - | - | 1.875 " | フロアマウント防振装置 | ¥5,446 | |
4C989 | 2 5 / 16 " | - | - | - | - | - | 1.875 " | フロアマウント防振装置 | ¥5,397 | |
4C991 | 3 5 / 16 " | - | - | - | - | - | 2.75 " | フロアマウント防振装置 | ¥12,524 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。