MARKEL PRODUCTS 198-TMC 電気スペースヒーター 輻射/ファン 強制
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
アイテム価格 | 電気スペースヒーター |
気温上昇 | 90度F |
アンペアAC | 12.5 |
BtuH出力 | 5120 |
色 | ホワイト |
コード長 | 6ft。 |
深さ | 12 " |
ヒータータイプ | 放射およびファン強制 |
高さ | 15 " |
Hz | 60 |
kW | 1.5 |
NEMAプラグ構成 | 5-15P、16/3 SJT、3ピン接地 |
熱設定の数 | 3 |
振動/非振動 | 非振動 |
相 | 1 |
安全機能 | デュアルセーフティシステム(転倒スイッチ、手動リセットタイプ制限制御) |
電圧 | 120 |
出力 | 1500/900/600 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 4.08 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8516290000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。