MARKEL PRODUCTS
フィルタ
HVACと冷凍
空気力学
モーター
HVACと冷凍 フィルタ
電気ヒーターおよび付属品全ラインナップを見る
電気天井ヒーター 電気ユーティリティヒーター 電気ウォールヒーターアクセサリー Markel E3055T2DWB、F30522T2DWB、および H30522T2DWB 壁面ヒーターとの使用に最適な表面実装フレーム
電気壁掛けヒーター 玄関、倉庫、公衆トイレの壁/天井設置用に設計されたファン強制壁ヒーター。 最大1060rpmの速度で回転できるプロペラスタイルのファンブレードを備えています。 5.4-17.3アンペア構成で利用可能
ポータブル電気ヒーター 静電気放電の発生を低減する帯電防止ホイールと、傾斜路やトラックで簡単に持ち上げることができるフォークリフトチャネルを備えた危険な場所に安全なヒーター。 5120、51200、85400BtuH出力オプションで提供
マーケル製品について
TPI Corporation の一部門である Markel Products Company は、商業用途と産業用途の両方に高効率の加熱および照明ソリューションを提供してきました。 その製品ラインには、ポータブル ヒーター、エア カーテン、サーモスタット、ベースボード ヒーター、ウォール コンベクター、ドック ライト、蛍光拡大鏡が含まれます。 このブランドの PHLA シリーズ ポータブル ユニット ヒーターは、静電気放電の発生を軽減する静電気防止ホイールと、スロープやトラックで簡単に持ち上げられる統合されたフォーク リフト チャネルを備えています。 これらの Markel ヒーターには、24 V 制御、NEMA 7 エンクロージャ内のコンタクタ、およびエポキシコーティングされたヒーター ハウジングが装備されているため、危険な場所での用途に最適です。 マーケルは、玄関、倉庫、公衆トイレの壁と天井の両方に設置できるように設計されたファン強制式壁ヒーターも製造しています。 これらは、最大 1060 rpm の速度で回転できるプロペラ型のファン ブレードで構成されています。 これらのマーケル電気製品およびフレームやハードウェアなどの関連取り付けアクセサリの幅広い製品は、次のサイトで入手できます。 Raptor Supplies.