入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クレヨンを塗る |
色 | 青 |
乾燥時間 | 5〜7分 |
温度。 範囲 | 0度から392度F |
チップサイズ | 11 / 16 " |
ヒントスタイル | ラウンド |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 9609900000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。