MARKAL
Markalは、74年以上にわたって工業用グレードのマーカーのメーカーであり、本社は米国イリノイ州のエルクグローブヴィレッジにあります。 このブランドは、VOCレベルが低く、ROHSに準拠した製品を提供しています。 続きを読む
フィルタ
ハンドツール
配管
テスト機器
水力学
溶接
ハンドツール フィルタ
マーキングツール全ラインナップを見る
工業用マーカー 正確なマーキングのための細くて耐久性のある弾丸またはチゼルチップを備えた恒久的な工業用マーカー。 レイアウト作業や部品の識別に最適です。 過酷な環境向けの耐摩耗性と速乾性のインクを備えています。 金属表面で使用するための取り外し可能および油性マーカーも利用可能
製材クレヨン 壁やその他の表面用に設計された、硬い粘土ベースのクレヨン。 華氏-20度から150度の範囲の温度で使用できます。 暑い時期のマーキングに最適です。 大胆で明るいマークが付いた耐候性と耐紫外線性。 レザーストラップ付きモデルあり
チョークとリフィルのマーキング クレヨンを塗る 生産性を向上させながら、チップの交換、研ぎや下塗りの必要性を排除するように設計されています。 耐候性と耐紫外線性のペイントを採用し、跡が長持ちし、視認性が高くなります。 油っぽい、凍った、濡れた、または乾燥した表面での使用に最適です。 温度範囲は華氏 -20 ~ 150 度
ペイントマーカー スチール、鉄、アルミニウム、プラスチック、ガラス、ゴム、セラミックなどの表面に優れた接着力を備えた永久的なマークを作成するために使用されます。 水または水性液体と接触しても広がったり流れたりしない速乾性の塗料配合が特徴です。
Markalについて
Markalは、製造、輸送、建設用途向けの高品質のマーカー、エアゾールペイント、ホルダーの大手メーカーです。 Markalマーカーのカタログには、さまざまな固体および液体の塗料、インク、低腐食性、汎用、木材/木材、高温表面、溶接、および家畜のマーカーが含まれています。 ブランドの 油性ペン 金属、プラスチック、木製、ゴム、ガラス、コンクリートの表面に使用できます。 このブランドのソープストーンは、金属加工、造船および修理、繊維産業での溶接作業中に一時的なマークを付けるために広く使用されています。 これらのマークは簡単に取り除くことができ、溶接部を汚染しません。 マルカル ペイントマーカー 特別に配合された塗料を使用して、あらゆる種類の粗い、乾燥した、濡れた表面に、長持ちし、耐食性があり、退色しないマークを確保します。 さまざまなマーカー、デジタルパネルマウント温度計、油圧ツールアクセサリから選択してください Raptor Supplies.
考慮すべき事柄
発送
これらのマーカーマーカーはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 したがって、それらはいくつかのピースからなるパックで提供されます。 これらのマーカーは、航空貨物ではなく、宅配便の輸送に適しています。
主な商号
よくある質問
ペイントマーカーと油性ペンの違いは何ですか?
インクマーカーは、どの表面のペイントマーカーよりも速く乾く傾向がありますが、ペイントマーカーほど永続的ではありません。 アルコールなどの溶剤はインクマーカーを簡単に取り除くことができ、太陽の下で急速に色あせます。 一方、ペイントマーカーは、これらの条件にはるかによく耐えます。
マーカーペイントマーカーは油性ですか?
Markal Paint-Riterマーカーは、速乾性のアルコールベースの液体ペイントマーカーであり、ほとんどの表面に部品の識別、品質管理、検査マーキングなどの耐摩耗性と耐候性のマークを残します。
Markal Paintstikをどのように削除しますか?
ALL-WEATHER PaintstikとTWIST-STIKは、油性塗料から作られています。 シンナー、ミネラルスピリット、テレビン油で取り除くことができます。
バルブアクションペイントマーカーとは何ですか?
Paint-Riter Valve Actionは、速乾性の液体ペイントマーカーであり、ほとんどの表面に長持ちし、耐摩耗性と耐候性のマークを提供します。
詳細はこちら
- リベット
- 作物の苗床と造園
- コンジットの取り付け
- ロータリーポンプ
- ワイヤークロス
- ナットとワッシャー
- MIG溶接ワイヤー
- ヒッチピン
- 一時的な漏れ修理
- 油圧PTOポンプ
- APPROVED VENDOR エルボー、90度、黒
- WATTS LF70Aシリーズ、ミキシングバルブ、鉛フリー真ちゅう
- MONROE PMP プルハンドルあり溶接ステンレス鋼
- KERN AND SOHN FTB-ACC シリーズ保護作業カバー
- GATES メートル V ベルト、XPC / SPC セクション
- MORSE CUTTING TOOLS ソリッド/ロウ付けチャッキングリーマ 2655シリーズ
- BALDOR / DODGE SCEDボールベアリング
- ANSELL アルファテック 軽量強化ウレタンエプロン 56-600
- REGAL コバルトエンドミル シングルエンド ハイス CC 4枚刃 ブライト
- CUSHMAN ケーブル