MARATHON MOTORS 5KH36JNA769汎用モーター単相防滴1/2馬力
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | スタンダード |
フレーム | 56Z |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 8.1 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 8.625 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 10.875 " |
相 | 1 |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2.25 " |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 34.77 |
船幅(cm) | 18.11 |
HSコード | 8501404040 |
プロダクト | モデル | 公称効率 | フレーム | フレーム材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 稼働率 | 軸径 | 全負荷アンペア | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH32DNA612X | 視聴者の38%が | 48Z | 圧延鋼 | 8.75 " | 1.15 | 1 / 2 " | 5.1 | 1/4 | ¥42,801 | ||
5KH37NNA768 | 視聴者の38%が | 56Z | 圧延鋼 | 11 5 / 16 " | 1.00 | 5 / 8 " | 11.2 | 3/4 | ¥51,601 | ||
5KH32DNA612 | - | 48Z | - | - | 1.15 | - | 5.1 | 1/4 | ¥43,829 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。