入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | スタンダード |
フレーム | 48Z |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 5.1 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 6.5 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 8.75 " |
相 | 1 |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 2.25 " |
UPC | 722856006745 |
電圧 | 115 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 4.77 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 32.08 |
船幅(cm) | 17.63 |
HSコード | 8501404040 |
A. いいえ、熱保護機能により、重い電気負荷や狭い空間が過熱してモーターのコイルが損傷するのを防ぎます。 さらに、オープン防滴エンクロージャにより最大限の換気と冷却が確保され、保護が強化されます。
A. このモーターには恒久的に潤滑されたコンポーネントがあり、追加の潤滑は必要ありません。
プロダクト | モデル | 公称効率 | フレーム | フレーム材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 稼働率 | 軸径 | 全負荷アンペア | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH37NNA768 | 視聴者の38%が | 56Z | 圧延鋼 | 11 5 / 16 " | 1.00 | 5 / 8 " | 11.2 | 3/4 | ¥51,601 | ||
5KH36JNA769 | 視聴者の38%が | 56Z | 鋼 | 10.875 " | 1.15 | 5 / 8 " | 8.1 | 1/2 | ¥48,894 | ||
5KH32DNA612 | - | 48Z | - | - | 1.15 | - | 5.1 | 1/4 | ¥43,829 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。