入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 48Z |
全負荷アンペア | 5.1 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
取り付け | WB |
利き手 | 水平+ C67 |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM | 1725 |
稼働率 | 1.15 |
熱保護 | なし |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 32.08 |
船幅(cm) | 17.63 |
プロダクト | モデル | 公称効率 | フレーム | フレーム材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 稼働率 | 軸径 | 全負荷アンペア | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH32DNA612X | 視聴者の38%が | 48Z | 圧延鋼 | 8.75 " | 1.15 | 1 / 2 " | 5.1 | 1/4 | ¥42,801 | ||
5KH37NNA768 | 視聴者の38%が | 56Z | 圧延鋼 | 11 5 / 16 " | 1.00 | 5 / 8 " | 11.2 | 3/4 | ¥51,601 | ||
5KH36JNA769 | 視聴者の38%が | 56Z | 鋼 | 10.875 " | 1.15 | 5 / 8 " | 8.1 | 1/2 | ¥48,894 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。