MARATHON MOTORS 汎用モーター 単相 防滴 延長スルーボルト 分相
形式 | モデル | 公称効率 | フレーム | フレーム材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 稼働率 | 軸径 | 全負荷アンペア | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH32DNA612 | - | 48Z | - | - | 1.15 | - | 5.1 | 1/4 | ¥43,829 | |
B | 5KH32DNA612X | 視聴者の38%が | 48Z | 圧延鋼 | 8.75 " | 1.15 | 1 / 2 " | 5.1 | 1/4 | ¥42,801 | |
C | 5KH36JNA769 | 視聴者の38%が | 56Z | 鋼 | 10.875 " | 1.15 | 5 / 8 " | 8.1 | 1/2 | ¥48,894 | |
D | 5KH37NNA768 | 視聴者の38%が | 56Z | 圧延鋼 | 11 5 / 16 " | 1.00 | 5 / 8 " | 11.2 | 3/4 | ¥51,601 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ビットセット
- サーマルイメージャー
- ダイヤモンドセグメントカップ砥石
- エンクロージャーエアコンアクセサリー
- 空気圧制御バルブ
- 測定およびレイアウトツール
- プラグとレセプタクル
- 聴覚保護
- ドアロックとデッドボルト
- プールとスパポンプ
- SPEEDAIRE エアシリンダー、複動式
- APPROVED VENDOR フロアマウント防振装置
- MOODY TOOL 精密プローブフックチップ
- BRADY 舗装マーキングテープ
- SPEAKMAN SentinelProシリーズ
- KETT TOOLS フィールズ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ワイヤーメッシュ、10ミクロン、Vitonシール
- LINN GEAR 平歯車 直径10ピッチ
- BOSTON GEAR ベアリング