MARATHON MOTORS 5KCR48TN2142Tモーターコンデンサー始動3Hp 3450 115 / 230v 56c Odp
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
アイテム価格 | オイルバーナーモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.42 " |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 29.4/14.7 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ジェットポンプ |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | 顔 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
銘板の回転数 | 3450 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 11 / 16 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトタイプ | キー付き |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 722856048868 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 16.67 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 8501406040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | NEMAデザイン | 本体径 | エンクロージャー | 公称効率 | 利き手 | 全体の長さ(Overall Length) | 回転 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC39RN44X | - | 5.66 " | 防滴オープン | - | - | 12.625 " | CW / CCW | - | ¥80,023 | ||
5KC49TN2141X | - | 6.42 " | 防滴オープン | - | - | 13.25 " | CW / CCW | - | ¥130,802 | ||
5KC36JN268X | - | 5.625 " | - | 視聴者の38%が | - | 10 5 / 16 " | - | - | ¥67,116 | ||
5KC37FN71X | - | 5.625 " | - | 視聴者の38%が | - | 10 11 / 16 " | - | - | ¥64,993 | ||
056C34D2105 | 明確な義務 | - | DP | - | 水平な | - | 選択的CCW | 3600 | ¥86,264 | ||
056S34D93 | デザインコードなし | - | DP | - | 水平な | - | 固定CW | 3600 | ¥49,395 | ||
056C34D2099 | 明確な義務 | - | DP | - | 水平な | - | 選択的CCW | 3600 | ¥66,300 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。