MARATHON MOTORS 056S34D93 O201HVACモーター
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
アイテム価格 | オイルバーナーモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 該当なし% |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 5.5 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.25 |
取り付け | C-フェイスフットレス |
NEMAデザイン | デザインコードなし |
利き手 | 水平な |
相 | 1 |
回転 | 固定CW |
RPM | 3600 |
稼働率 | 1.35 |
熱保護 | 自動プロテクター |
UPC | 722856041630 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 34.14 |
船の長さ(cm) | 22.07 |
船幅(cm) | 22.07 |
プロダクト | モデル | NEMAデザイン | 本体径 | エンクロージャー | 公称効率 | 利き手 | 全体の長さ(Overall Length) | 回転 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC39RN44X | - | 5.66 " | 防滴オープン | - | - | 12.625 " | CW / CCW | - | ¥80,023 | ||
5KC49TN2141X | - | 6.42 " | 防滴オープン | - | - | 13.25 " | CW / CCW | - | ¥130,802 | ||
5KCR48TN2142T | - | 6.42 " | 防滴オープン | - | - | 12 11 / 16 " | CW / CCW | - | ¥232,470 | ||
5KC36JN268X | - | 5.625 " | - | 視聴者の38%が | - | 10 5 / 16 " | - | - | ¥67,116 | ||
5KC37FN71X | - | 5.625 " | - | 視聴者の38%が | - | 10 11 / 16 " | - | - | ¥64,993 | ||
056C34D2105 | 明確な義務 | - | DP | - | 水平な | - | 選択的CCW | 3600 | ¥86,264 | ||
056C34D2099 | 明確な義務 | - | DP | - | 水平な | - | 選択的CCW | 3600 | ¥66,300 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。