MARATHON MOTORS 182TTDW16021 直結合ポンプ モーター、5 HP、三相、3 ネームプレート RPM、3500 電圧 | CD200KLD 3ZV52

MARATHON MOTORS 182TTDW16021 直結合ポンプモーター、5 HP、三相、3 ネームプレート RPM、3500 電圧

在庫あり
アイテム: CD3KLD モデル:182TTDW16021相互参照:52ZV69

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥275,914 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格密結合ポンプモーター
ベアリング
デューティ連続的な
効率グループNEMA プレミアム効率
フレーム182JMV
フレーム材料圧延鋼
全負荷アンペア12.4/6.2
HP5
Hz50/60
絶縁クラスF
インバーター定格いいえ
長さの少ないシャフト10 13 / 16 "
最大周りの派遣社員。40度C
モーターアプリケーションポンプ
モーター設計3-Phase
モーターエンクロージャーの設計防滴オープン
モーター取付タイプ
モーターシャフトの設計中心にキー加工とドリル加工が施されています
モーターシャフトの回転CW / CCW
モーターサブアプリケーション密結合ポンプ
モーター熱保護なし
銘板の回転数3500
公称効率視聴者の38%が
CC003A
全体の長さ(Overall Length)14 15 / 16 "
3
RPM範囲1701-1800
稼働率1.15
軸径7 / 8 "
軸長4.125 "
電圧200

発送情報:

船の重量(kg) 20.7
船高(cm)40.64
船の長さ(cm)68.58
船幅(cm)33.02
HSコード8501524000

製品バリエーション

プロダクトモデルHz本体径効率グループ絶縁クラスインバーター定格長さの少ないシャフト最大周りの派遣社員。モーターアプリケーション価格
MARATHON MOTORS 145TTDR6036 密結合ポンプ モーター 3 相 2 馬力 | AF8LDG 26ZX92 / GT0407 145TTDR603650/60-NEMAプレミアムFはい11.375 "40度Cパンプス¥152,524
MARATHON MOTORS 213TTDBD6032 密結合ポンプ モーター 3 相 7-1/2 馬力 | AF8LDU 26ZY04 / GT0416A / 213TTDB6032 213TTBD603250/60-NEMAプレミアムFはい15 "40度Cパンプス¥355,198
MARATHON MOTORS 215TTDBD6008 密結合ポンプ モーター 3 相 15 馬力 | AF8LDX 26ZY07 / GT0521A / 215TTDB6008 215TTBD600860-NEMAプレミアムFはい15 "40度Cパンプス¥406,457
MARATHON MOTORS 286TTDP4047 U113 密結合ポンプ モーター | AJ2PBB U113 286TTDP404760--------
見積依頼
MARATHON MOTORS 286TTDBD6007 直結合ポンプ モーター、40HP、三相、3 ネームプレート RPM、3555-208/230 電圧 | CD460KJD 3JA52 286TTBD600750/60-NEMA プレミアム効率Fはい21 13 / 16 "40度Cポンプ¥1,055,723
MARATHON MOTORS 182TTDW16067 直結合ポンプ モーター、3 HP、三相、3 銘板 RPM、1760 電圧 | CD200KLC 3ZV52 182TTDW1606750/60-NEMA プレミアム効率Fいいえ10 13 / 16 "40度Cポンプ¥268,274
MARATHON MOTORS 184TTDW16073 直結合ポンプ モーター、5 HP、三相、3 ネームプレート RPM、1755/230 電圧 | CD460KLF 3ZV52 184TTDW1607350/60-NEMA プレミアム効率Fいいえ12.5 "40度Cポンプ¥225,430

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MARATHON MOTORS 182TTDW16021 直結合ポンプモーター、5 HP、三相、3 ネームプレート RPM、3500 電圧
¥275,914 /単価