MARATHON MOTORS 直動ポンプモーター JM 三相 防滴
Marathon 近接結合ポンプ モーターは、電気および電子ツールおよび自動ディスペンサーへの電力供給/駆動に最適です。 これらのオープン エンクロージャ モーターは、屋内での使用に適しています。 マラソン 全閉モーター 湿気や水の存在する場所にも適しています。
形式 | モデル | Hz | 本体径 | 効率グループ | 絶縁クラス | インバーター定格 | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーターアプリケーション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 145TTDR6036 | 50/60 | - | NEMAプレミアム | F | 有り | 11.375 " | 40度C | パンプス | ¥162,647 | |
B | 213TTBD6032 | 50/60 | - | NEMAプレミアム | F | 有り | 15 " | 40度C | パンプス | ¥393,745 | |
C | 182TTDW16067 | 50/60 | - | NEMA プレミアム効率 | F | いいえ | 10 13 / 16 " | 40度C | ポンプ | ¥245,492 | |
C | 184TTDW16073 | 50/60 | - | NEMA プレミアム効率 | F | いいえ | 12.5 " | 40度C | ポンプ | ¥250,478 | |
C | 215TTDWD16349 | 50/60 | - | NEMA プレミアム効率 | B | いいえ | 16.187 " | 40度C | ポンプ | ¥435,231 | |
D | 286TTBD6007 | 50/60 | - | NEMA プレミアム効率 | F | 有り | 21 13 / 16 " | 40度C | ポンプ | ¥1,077,268 | |
C | 182TTDW16021 | 50/60 | - | NEMA プレミアム効率 | F | いいえ | 10 13 / 16 " | 40度C | ポンプ | ¥259,239 | |
C | 213TTDWD16333 | 50/60 | - | NEMA プレミアム効率 | F | いいえ | 16.187 " | 40度C | ポンプ | ¥374,620 | |
E | 286TTDP4047 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | ¥785,801 | |
F | 215TTBD6008 | 60 | - | NEMAプレミアム | F | 有り | 15 " | 40度C | パンプス | ¥450,568 | |
G | 215TTBD6007 | 60 Hz | 9.5 " | - | - | 有り | 15 " | 40°C | ポンプ | ¥332,732 | |
H | 215TTBD6032 | 60 Hz | 9.5 " | - | - | 有り | 15 " | 40°C | ポンプ | ¥403,830 | |
I | 254TTBD6007 | 60 Hz | 11.8 " | - | - | 有り | 19 3 / 16 " | 40°C | ポンプ | ¥561,565 | |
J | 254TTBD6032 | 60 Hz | 11.8 " | - | - | 有り | 19 3 / 16 " | 40°C | ポンプ | ¥541,849 | |
K | 256TTBD6032 | 60 Hz | 11.8 " | - | - | - | 20 3 / 4 " | 40°C | ポンプ | ¥665,265 | |
L | 256TTBD6007 | 60 Hz | 11.8 " | - | - | 有り | 20 3 / 4 " | 40°C | ポンプ | ¥678,408 |
特徴
- これらのモーターは、構造の完全性と衝撃に対する保護のために、スチール/鋳鉄/スチール構造を圧延しています。
- モーター内部の空気の流れを最大限に維持するためのオープン スタイルの筐体が特徴で、過熱を防ぎます。
- コンクリートなどの固定面にしっかりと取り付けるための頑丈なスタイルのベースがあります。
規格と承認
- UL
- CSA
- CE
よくある質問
Marathon クローズカップリングポンプモーターには潤滑が必要ですか?
これらのモーターは、シャフトの端に機械的に固定されたダブル シール ボール ベアリングを備えているため、頻繁に潤滑する必要はありません。
Marathon クローズ カップリング ポンプ モーターの取り付け方法を教えてください。
これらのモーターには、穴があらかじめ開けられた頑丈なベースがあります。 ベースとモーターは、振動を最小限に抑え、モーターを所定の位置に保つために、固い表面にボルトで固定できます。
Marathon 密結合モーターの速度を制御するにはどうすればよいですか?
これらのモーターは、速度制御のために VFD (可変周波数ドライブ) に接続できます。 これらの VFD は、モーターの停止時と始動時にモーターのランプダウンとランプアップをそれぞれ制御することもできます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 油圧式産業用シリンダーマウント
- 人事リフト
- ベアリングヒーター
- 池の曝気管
- ハンドトラックのホイールと車軸
- 測定およびレイアウトツール
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- コンベヤー
- 自動車整備士
- フレキシブルインペラーポンプ
- DYNALON 耐薬品性ビーカー
- DAYTON ファン用フィルターアセンブリ
- WIEGMANN B-SC シリーズ、ジャンクション ボックス エンクロージャ NEMA カバー ウォール マウント
- WOODHEAD 130181シリーズコレクターリング
- HOFFMAN Allen Bradley シリーズ 1494 タイプ 12 カットアウト切断エンクロージャ
- SPEARS VALVES PVC クリア Y ストレーナ、SR ネジ端、EPDM シール PVC スクリーン
- BALDOR MOTOR ユニットハンドリングモーター、C面、フットマウント、TEFC、三相
- Cementex USA 接地クランプ
- TOUGH GUY アプリケーターパッド
- IRONCAT 溶接手袋、高級ヤギ革牛革