MARATHON MOTORS 182TCFW9061トルク雑用モーター2馬力60Hz 115/230
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
アイテム価格 | Gen目的ファームデューティモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | スタンダード |
終了 | ブラック アクア サテン エナメル |
フレーム | 182TZ |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 24/12 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 11.625 " |
最大周囲温度 | 40度C |
モーターアプリケーション | 農場の義務 |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | マニュアル |
銘板の回転数 | 1760 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 14.437 " |
相 | 1 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2 13 / 16 " |
熱保護 | マニュアル |
UPC | 722856261120 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 30.6 |
船高(cm) | 41.07 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8501406040 |
プロダクト | モデル | 軸径 | フレーム | 全負荷アンペア | 軸長 | 電圧 | HP | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213TBFW7027 | 1.125 " | 213TZ | 22.6 | 3.5 " | 230 | 5 | 14.875 " | 1740 | ¥454,947 | ||
215TBFW7028 | 1.125 " | 215TZ | 30.5 | 3.5 " | 230 | 7.5 | 17.625 " | 1750 | ¥467,332 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。